Motion
35SNX10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
35SN X10 ft RIV

Synergy® Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02692047
N° MFR35SN X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
35SN X10 ft RIV

Synergy® Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02692047
N° MFR35SN X10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    4.68 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    8.60 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.29 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    3.59 mm
  • Diamètre du rouleau
    5.08 mm
  • Résistance à la traction
    7900 N
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    673766000432
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +70 °C
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766000432

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE 10FT 35 RIV SYNERGY
  • Prix au pied