Motion
80 SYNERGIE OL

RENOLD JEFFREY
80 SYNERGY OL

Maillon de décalage - 80 / 1 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI02692088
N° MFR80 SYNERGY OL
Prix33.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
80 SYNERGY OL

Maillon de décalage - 80 / 1 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI02692088
N° MFR80 SYNERGY OL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    32.7 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.25 mm
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Synergie
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    4042279004682

Aperçu

Description du fabricant
OFFSET 80 SYNERGY LK