Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Rouleau Diamètre100 mm
- Rouleau Largeur73 mm
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Plage de température de fonctionnement-30 à +225 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale78240 lbf
- Capacité de charge statique radiale120990 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauJoli
- CUP_NON622424961103