Motion
511H25A0D
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc standard, hauteur de 36 mm, largeur de 70 mm, longueur de 84.50 mm, capacité de charge : 26584 N
N° D’ARTICLE MI02693577
N° MFR511H25A0D
Prix544.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc standard, hauteur de 36 mm, largeur de 70 mm, longueur de 84.50 mm, capacité de charge : 26584 N
N° D’ARTICLE MI02693577
N° MFR511H25A0D
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
Votre prix544.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    84.50 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome dur
  • Capacité de charge
    26584 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486662372

Aperçu

Description du fabricant
511H25A0D SÉRIE 500 CARR À BILLE STANDARD AVEC D