Motion
511H25E1DG2

THOMSON (ALTRA)
511H25E1DG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 84.5 mm, capacité de charge : 26584 N
N° D’ARTICLE MI02693853
N° MFR511H25E1DG2
Prix685.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H25E1DG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 84.5 mm, capacité de charge : 26584 N
N° D’ARTICLE MI02693853
N° MFR511H25E1DG2
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
Prix685.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    84.5 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc haut étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome dur
  • Capacité de charge
    26584 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486665922

Aperçu

Description du fabricant
BOULE ÉTROITE SÉRIE 511H25E1DG2 500
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon