Motion
511H30A2Z
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 30 mm, largeur : 90 mm longueur : 97.4 mm, capacité de charge : 36790 N
N° D’ARTICLE MI02694018
N° MFR511H30A2Z
Prix577.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 30 mm, largeur : 90 mm longueur : 97.4 mm, capacité de charge : 36790 N
N° D’ARTICLE MI02694018
N° MFR511H30A2Z
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
Prix577.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    97.4 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Accessoires inclus
    Grattoir en métal
  • Capacité de charge
    36790 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486668220

Aperçu

Description du fabricant
511H30A2Z SÉRIE 500 CARR À BILLE STANDARD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good