Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM12
- Taille nominale du rail45 mm
- Hauteur totale60 mm
- Longueur totale168.60 mm
- Largeur totale120 mm
- Poids9.26 lb
Détails
- Accélération100 m/s2
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long standard
- Capacité de charge dynamique74700 N, 16793 lbf
- Capacité de charge94116 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Série500
- Capacité de charge statique176300 N, 39634 lbf
- CUP_NON662486678595