Motion
511H45B2CG2

THOMSON (ALTRA)
511H45B2CG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 45 mm, largeur de 120 mm, longueur de 168.6 mm, capacité de charge : 94116 N
N° D’ARTICLE MI02694898
N° MFR511H45B2CG2
Prix1,034.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H45B2CG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 45 mm, largeur de 120 mm, longueur de 168.6 mm, capacité de charge : 94116 N
N° D’ARTICLE MI02694898
N° MFR511H45B2CG2
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
Prix1,034.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    168.6 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Poids
    9.26 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    94116 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486679622

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 511H45B2CG2 500 BILLE STANDARD LONG C