Motion
511P20B1CG1

THOMSON (ALTRA)
511P20B1CG1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 20 mm, largeur de 63 mm, longueur de 87.5 mm, capacité de charge : 21923 N
N° D’ARTICLE MI02695274
N° MFR511P20B1CG1
Prix653.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511P20B1CG1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 20 mm, largeur de 63 mm, longueur de 87.5 mm, capacité de charge : 21923 N
N° D’ARTICLE MI02695274
N° MFR511P20B1CG1
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
Prix653.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    87.5 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    21923 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486686019

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 511P20B1CG1 500 BILLE STANDARD LONG C