Motion
512P55B2C
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 65 mm, largeur de 170 mm, longueur de 251 mm, capacité de charge : 222000 N
N° D’ARTICLE MI02698990
N° MFR512P55B2C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 65 mm, largeur de 170 mm, longueur de 251 mm, capacité de charge : 222000 N
N° D’ARTICLE MI02698990
N° MFR512P55B2C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M14
  • Taille nominale du rail
    65 mm
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    251 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Poids
    14.99 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    222000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
512P55B2C SÉRIE 500 ROULEAU STANDARD LNG CA