Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail15 mm
- Longueur totale1500 mm
- Poids4.63 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionPlaqué chrome dur
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- Style de railStandard
- Série500