Motion
521P30U3000

THOMSON (ALTRA)
521P30U3000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 30 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02700168
N° MFR521P30U3000
Prix3,121.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521P30U3000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 30 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02700168
N° MFR521P30U3000
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
Prix3,121.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Longueur totale
    3000 mm
  • Poids
    28.44 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
RAIL À BILLES SÉRIE 521P30U3000 500