Motion
521P35U6000

THOMSON (ALTRA)
521P35U6000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 35 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02700175
N° MFR521P35U6000
Prix19,977.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521P35U6000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 35 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02700175
N° MFR521P35U6000
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
Prix19,977.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Longueur totale
    6000 mm
  • Poids
    71.43 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
RAIL À BILLES SÉRIE 521P35U6000 500