Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail25 mm
- Hauteur totale24.50 mm
- Longueur totale1000 mm
- Largeur totale23 mm
- Taille de la vis de railM6
- Poids2.28 lb
Détails
- Classe de précisionQualité de précision
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- Style de railStandard
- Type de railStandard
- Série500