Motion
RLS1000S

POWER TEAM
RLS1000S

Cylindre/élévateur hydraulique à profil bas - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 100 tonnes, 0.625 po. course, 3.375 po. rétracté, 4.000 po. allongé
N° D’ARTICLE MI02700423
N° MFRRLS1000S
Prix3,311.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
RLS1000S

Cylindre/élévateur hydraulique à profil bas - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 100 tonnes, 0.625 po. course, 3.375 po. rétracté, 4.000 po. allongé
N° D’ARTICLE MI02700423
N° MFRRLS1000S
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
Prix3,311.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.000 po
  • Taille de l’alésage
    5.000 po
  • Dimensions
    6.000 x 7.000 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur étendue
    4.000 po
  • Tige de piston Diamètre  
    2.500 po
  • Hauteur rétractée
    3.375 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.625 po
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Capacité du cylindre
    100 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Zone effective
    19.635 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    12.300 po3
  • Série / Type
    Série RLS / Profil bas
  • tonnes à 10000 psi
    98.17 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
RLS1000S RAM
  • Cylindre à profil bas idéal pour les espaces confinés avec ressort de rappel robuste pour une rétraction plus rapide
  • Corps de cylindre, piston et écrou de presse-étoupe « Power Tech » traités pour la résistance à la corrosion et à l'abrasion
  • La tige de piston bombée standard (5-30 tonnes) ou le capuchon pivotant (50- 150 tonnes) minimisent les effets de la charge décentrée
  • Ressort robuste unique pour un retour rapide du piston
  • Un demi-accouplement femelle NPTF de 9796 3/8 po est standard avec chaque cylindre (le RLS50 a un coupleur de 3/8 po qui n’est pas incliné)
  • Les orifices d’huile sont de 3/8 po NPTF
  • Les coupleurs de tous les cylindres, sauf RLS50, sont inclinés vers le haut pour un dégagement supplémentaire