Motion
749.13.31

REXNORD INC
749.13.31

Composant de chaîne de convoyeur à plateau plat MCC® - Flexion latérale, largeur de 84 mm, pas de 25.4 mm
N° D’ARTICLE MI02701723
N° MFR749.13.31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
749.13.31

Composant de chaîne de convoyeur à plateau plat MCC® - Flexion latérale, largeur de 84 mm, pas de 25.4 mm
N° D’ARTICLE MI02701723
N° MFR749.13.31
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.3000 po
  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Épaisseur du vol
    8.7 mm
  • Guide de dégagement droit
    44.5 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    130 mm
  • Diamètre de la broche
    7 mm
  • Poids
    0.04 kg
  • Poids par pied
    1.86 kg/m

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
749.13.31 FGM1050 K84MM HP
  • HP1050 FGM 3.3 po Large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable