Motion
130010-0316

Brad Products
130010-0316

Cordon industriel à double extrémité 113020C01F200 - femelle droit Mini-Changement (A-Size) pour mâle droit Mini-Changement (A-Size), 3 pôles, 16 AWG, Câble en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI02701941
N° MFR130010-0316
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brad Products
130010-0316

Cordon industriel à double extrémité 113020C01F200 - femelle droit Mini-Changement (A-Size) pour mâle droit Mini-Changement (A-Size), 3 pôles, 16 AWG, Câble en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI02701941
N° MFR130010-0316
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    10.67 mm, 0.420 po
  • Longueur du câble
    6.10 m, 20.00 pi
  • Taille du fil (AWG)
    16 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300100316_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Mini-changement (Taille A) - Femme droite
  • Connexion B
    Mini-changement (Taille A) - mâle droit
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Mini-changement droit femelle (Taille A) à mini-changement droit mâle (Taille A)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    Caoutchouc
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc enduit d’époxy noir
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    13.0 A
  • Tension maximale
    600 V
  • Nombre de poteaux
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 194 °F
  • Protocole
    DeviceNet
  • Type de fil/câble
    SOO

Aperçu

Description du fabricant
113020C01F200 ASSEMBLAGE CÂBLE EXT 20 PI