Motion
CFS3V
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau de 6 mm, largeur de rouleau de 4 mm, diamètre de goujon de 3 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02702146
N° MFRCFS3V
Prix219.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau de 6 mm, largeur de rouleau de 4 mm, diamètre de goujon de 3 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02702146
N° MFRCFS3V
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
Prix219.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    6 mm
  • Rouleau Largeur  
    4 mm
  • Goujon Diamètre  
    3 mm
  • Longueur du filetage
    3 mm
  • Taille du filetage
    M3 x 0.5

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557013072
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1420 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1790 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CF
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557013072

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFS3V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté