Motion
13-K 514
5 po X 1/4 po X5/8 po PERLES À BANDOULIÈRE EN ACIER INOXYDABLE AVEC NŒUD DE BROSSE TORSADÉE
N° D’ARTICLE MI02703449
N° MFR13-K 514
Prix91.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5 po X 1/4 po X5/8 po PERLES À BANDOULIÈRE EN ACIER INOXYDABLE AVEC NŒUD DE BROSSE TORSADÉE
N° D’ARTICLE MI02703449
N° MFR13-K 514
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
Prix91.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    5 po
  • Diamètre
    5 po
  • Largeur de la face
    5 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Aluminium, acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980285183
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    À visser
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    Brosse en fil torsadé à nœud perlé Stringer
  • CUP_NON
    662980285183

Aperçu

Description du fabricant
MEULE EN ACIER INOXYDABLE 13K514 5 X 1/4 PO M14X2
  • Retrait rapide; équilibre parfait; fil de qualité supérieure; sans vibrations; pour utilisation sur l’acier inoxydable et l’aluminium. Ces brosses sont fabriquées à partir de fils de qualité supérieure parfaitement noués et équilibrés pour minimiser les vibrations et assurer une sécurité maximale de l’utilisateur. Un nettoyage de surface plus rapide et un fonctionnement plus sûr font de nos brosses à roues métalliques le choix préféré des professionnels partout en Amérique du Nord.