Motion
06-B 508
Disque de mélange ENDURO-FLEX 5" GR80 À POINTE PK10
N° D’ARTICLE MI02703465
N° MFR06-B 508
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de mélange ENDURO-FLEX 5" GR80 À POINTE PK10
N° D’ARTICLE MI02703465
N° MFR06-B 508
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Grain abrasif au zircone
  • Type d’abrasif
    Disque à rabat
  • Application
    Mélange
  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Matériau de support
    Garniture écologique
  • Type de liaison
    Enduit
  • Type de revêtement
    Abrasif enduit
  • Mot-clé de description
    Disque réglable
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Matériel du formulaire
    Disque à rabat
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    06B508
  • Numéro CUP du fabricant
    662980145296
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone
  • Qté du colis
    10.000
  • Quantité du colis
    10.000
  • Trimmable
    Trimmable
  • CUP_NON
    662980145296

Aperçu

Description du fabricant
06B508 GR80 ENDURO FLEX 5 POUCES
  • Solution de finition en une seule étape pour réduire les coûts; meulage silencieux sans vibrations; moyeu surélevé pour toutes les brides arrière de meuleuse standard; avec filetage intégral de 5/8 po à 11 po; endos de garniture Eco-Trim de 3 fois plus long; sécuritaire et facile à tailler; pour utilisation sur : acier, acier inoxydable; soudures de meulage et de finition; finition de surface; toujours utiliser une bride arrière; l’endos peut être taillé pour travailler dans les coins;