Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po -11
- Trou central DiamètreDROIT
- Filetage du trou central Taille5/8-11 po
- Poids0.085 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
Détails
- ApplicationMélange
- Type d’arbreMise en marche
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionIdéal pour les surfaces inégales
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- Type de formulaireDisque
- GradeA-36-X-FLEX
- Numéro de grain36
- Numéro de stock du fabricant15L453
- Numéro CUP du fabricant662980021385
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Poste29S
- CUP_NON662980021385
- Type de roue29S
Aperçu
- Motif Diamond-Cut - retrait élevé, meulage à froid; solution de finition en une seule étape pour réduire les coûts; meulage de divers métaux sans gougeage; retrait des soudures et laisser un fini lisse; travail sur des surfaces courbées; pour une utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier; métaux non ferreux; FLEXCUT, la meule flexible la plus populaire depuis plus de 25 ans, est spécialement formulée pour offrir un retrait supérieur sur tous les métaux ferreux et non ferreux sans obstruction ni chargement.