Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.50 mm
- Alésage - Côté 116 mm
- Alésage - Côté 216 mm
- Taille de l’alésage0.6300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage58.70 mm
- Désalignement angulaire maximal2 °
- Désalignement parallèle maximal0.25 mm
- Diamètre extérieur50.80 mm
- Longueur totale58.70 mm
- Taille du filetageM5
- Poids0.44 lb
Détails
- Matériel des souffletsAcier inoxydable
- Tolérance de l’alésage0,03 mm / -0,00 mm
- Style de couplageFixation avec rainure de clavette
- Couple dynamique sans inversion22.60 Nm
- Inversion dynamique du couple11.30 Nm
- Matériau du concentrateurAluminium anodisé
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant63452916765
- Rpm max.10000 tr/min
- Température nominale-40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F)
- SérieMBCK
- Couple statique45.2 Nm
- Capacité de couple33.33 pi-lb
- Raideur de torsion108 Nm/diminution
- CUP_NON63452916765