Motion
48C17D2044M

LEESON ELECTRIC
48C17D2044M

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 48Z cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02704388
N° MFR48C17D2044M
Prix327.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48C17D2044M

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 48Z cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02704388
N° MFR48C17D2044M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix327.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    10.22 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; Système d’isolation de l’iris; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Température ambiante jusqu’à 70°C; Montage vertical/horizontal
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    5.8 A;3.1-2.9 A à 115 V;208-230 V
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.33, F#48Z, TR/MIN :1800, 115/208-230V, DP
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.8/3.1-2.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    64 %
  • Couple de pleine charge
    16 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B315
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856023155
  • Modèle
    48C17D2044M
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base résiliente / Goujon allongé
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856023155
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1725RPM B315 DP 115/230V 48Z 1PH
  • Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes 5/8" traversants, extrémités d'arbre 48Y et 48YZ Les cadres ont 48/56 trous de montage de cadre 1/2" x 1-7/8" arbre avec 1-5/8" plat
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good