Motion
BT 3001-13-35

SKF
BT 3001-13-35

BT 3001-13-35
N° D’ARTICLE MI02704660
N° MFRBT 3001-13-35
Prix16.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT 3001-13-35

BT 3001-13-35
N° D’ARTICLE MI02704660
N° MFRBT 3001-13-35
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
Prix16.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    19 mm
  • Longueur du goujon
    35 mm
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier plaqué zinc et bille en acier au carbone
  • Montage
    Goujon fileté à hauteur réglable
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 3001-13-35 CGR UNITÉS BALL TRANSFER
  • Boule en acier au carbone et boîtier plaqué zinc Hauteur réglable Filetage fileté M8 - Longueur 35mm
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon