Motion
SYF 45 TF/VA228

SKF
SYF 45 TF/VA228

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02704827
N° MFRSYF 45 TF/VA228
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYF 45 TF/VA228

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02704827
N° MFRSYF 45 TF/VA228
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    54 mm
  • Largeur de la base
    48 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    95.30 mm
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Poids
    4.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    21.6 kN
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 209-2F
  • Série
    SYF
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316571625744

Aperçu

Description du fabricant
BLOCS-COUSSINS SYF 45 TF/VA228 UNITÉS