Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur35 lb
- Grade NLGI2
- Gravité spécifique0.94
Détails
- Matériau de baseComplexe d’aluminium
- CouleurVert
- Capacité du contenant35 lb
- Type de contenantSeau
- Point de chute542 °F
- Point d’éclairSupérieur à 560 °F
- Température de fonctionnement maximale550 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Type d’huileHuile lubrifiante
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- Lubrifiant de première qualité formulé à l’aide d’une huile de base hautement raffinée et à viscosité élevée
- Le fluide de base de KILN GREASE HT est combiné à un épaississant complexe d’aluminium qui produit une graisse avec des caractéristiques exceptionnelles de température élevée, de résistance à l’eau et de charge élevée
- Cette graisse est idéale pour une utilisation en présence de température, de lavage à l’eau et de contamination, de charges extrêmes ou d’une combinaison de ces facteurs.