Motion
05528
Antigel CRC Automotive - Liquide, incolore, bouteille
N° D’ARTICLE MI02707281
N° MFR05528
Prix32.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Antigel CRC Automotive - Liquide, incolore, bouteille
N° D’ARTICLE MI02707281
N° MFR05528

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    148°F
  • Taille/type de conteneur
    Canette de 1 gallon
  • Point de congélation
    -144°F
  • Durée de conservation
    10
  • Taille
    1 gal
  • Gravité spécifique
    1.79
  • Contenu en COV
    793
  • Poids
    7.75 lb

Détails

  • Apparence
    Liquide
  • Application
    À utiliser dans tous les systèmes de freins pneumatiques
  • Type de fluide automobile
    Antigel
  • Couleur
    Incolore
  • Type de contenant
    Bouteille
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    55 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Normes de l’industrie respectées
    NFPA 130, RoHS 2002/95/EC
  • Numéro CUP du fabricant
    078254055282
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NFPA, NIOSH, OSHA, RoHS
  • Quantité du colis
    1
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    Aucun
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Pungent
  • CUP_NON
    078254055282

Aperçu

Description du fabricant
05528 ANTIGEL DE FREIN PNEUMATIQUE &COND BTL1GAL
  • Offre une protection hivernale complète pour tous les systèmes de freinage. Éliminera et préviendra l’accumulation d’humidité et le givrage