Spécifications
Dimensions
- Longueur libre14.5 mm
- Diamètre extérieur8.8 mm
- Poids0.01939 lb
- Taille du fil0.8 mm
Détails
- Type de finCarré et non mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD11750
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort2.3200 N/mm
- Conception du typeRessort de compression