Motion
SB1810ST
Lunettes de protection Venture II – Antibuée, résistantes aux rayures, verres transparents, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02711897
N° MFRSB1810ST
Prix5.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Venture II – Antibuée, résistantes aux rayures, verres transparents, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02711897
N° MFRSB1810ST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA Z87.1-2010, CE EN 166, CSA Z94.3-07, MIL-PRF-31013
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Venture II
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    814992003303
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
SB1810ST TRANSPARENT ANTIbuée
  • La lentille courbée de base 9.75 offre une protection latérale complète sans coutures distrayantes ou écrans latéraux de type traditionnel
  • Les branches s’ajustent à quatre longueurs différentes
  • Les embouts de nez fixent le verre et empêchent le glissement tout en offrant un ajustement doux
  • Les lentilles sont revêtues pour une résistance supérieure aux égratignures et offrent une protection de 99 % contre les rayons UV nocifs
  • Satisfait ou dépasse les exigences de Z87.1 à fort impact ainsi que les normes CE EN 166 et CAN/CSA Z94.3-07
  • Tous les modèles ne sont pas certifiés CE