Motion
C 2 2.125/2.1265 1/2X1/4KW SS

LOVEJOY INC
C 2 2.125/2.1265 1/2X1/4KW SS

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790403021 - 2, 2-1/8 po, 2.1265 po, fini avec rainure de clavette, Full Flex
N° D’ARTICLE MI02712546
N° MFRC 2 2.125/2.1265 1/2X1/4KW SS
Prix366.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C 2 2.125/2.1265 1/2X1/4KW SS

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790403021 - 2, 2-1/8 po, 2.1265 po, fini avec rainure de clavette, Full Flex
N° D’ARTICLE MI02712546
N° MFRC 2 2.125/2.1265 1/2X1/4KW SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix366.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/8 po, 2.1265 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4-1/4 po
  • Code de taille de raccord
    2
  • Diamètre du moyeu
    3-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.06 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    4-3/4 po
  • Poids
    3.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904030211
  • Rpm max.
    12600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    C
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    20200 po
  • CUP_NON
    697904030211

Aperçu

Description du fabricant
C-2-HUB-2.125/2.1265-1/2X1/4KW-SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer