Motion
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION 00668 SCOTCH-BRITE 6"X1/2"A FIN

3M
00668 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"A FIN

Scotch-Brite® Disque de finition non-tissé Clean N Strip™ 6.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 4000 tr/min, 1/2 po de diamètre de trou.
N° D’ARTICLE MI02713020
N° MFR00668 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"A FIN
Prix9.75 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00668 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"A FIN

Scotch-Brite® Disque de finition non-tissé Clean N Strip™ 6.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 4000 tr/min, 1/2 po de diamètre de trou.
N° D’ARTICLE MI02713020
N° MFR00668 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"A FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.75 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/2 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Finition, polissage, préparation de surface
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Fine
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Numéro de stock du fabricant
    61500189503
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011006680
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011006680

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION 00668 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les toiles minérales et non tissées douces abrasives sont idéales pour le nettoyage, le mélange, la finition, le revêtement léger et l’élimination de la corrosion
  • Le tampon adaptable pénètre dans les coins et sur les surfaces profilées pour produire un fini uniforme\La construction en toile ouverte résiste au chargement et se rince net pour une utilisation répétée
  • La structure 3D non tissée offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • Se fixe à la ponceuse orbitale aléatoire (coussinet d’appoint à crochet) pour un taux de coupe accru et couvrir de plus grandes surfaces