Motion
7010367123 ABRASIFS STANDARD POUR LE CONDITIONNEMENT DE SURFACE RC COURROIE 888009, 1 PO X 4

3M
7010367123 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888009, 1 IN X 4

Courroie RC de conditionnement de surface pour abrasifs standard 888009, 1 po x 42 po VFN, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713110
N° MFR7010367123 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888009, 1 IN X 4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010367123 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888009, 1 IN X 4

Courroie RC de conditionnement de surface pour abrasifs standard 888009, 1 po x 42 po VFN, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713110
N° MFR7010367123 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888009, 1 IN X 4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    42 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de stock du fabricant
    61500010477
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115364150
  • CUP_NON
    00051115364150

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010367123
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Excellent point de départ pour la finition de l’acier inoxydable avec une finition no 4
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau RC offre un bon taux de coupe initial et prolongé
  • Meilleur matériau pour une utilisation générale et une utilisation moyenne de la pression
  • Plus efficace sur les surfaces planes