Motion
DISQUE GP DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE À CHANGEMENT RAPIDE 7100112078 ABRASIFS STANDARD, 810213,

3M
7100112078 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND GP DISC, 810213,

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Clean N Strip™. - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02713211
N° MFR7100112078 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND GP DISC, 810213,
Prix2.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100112078 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND GP DISC, 810213,

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Clean N Strip™. - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02713211
N° MFR7100112078 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND GP DISC, 810213,
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
Prix2.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1.5 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Fine
  • Numéro de stock du fabricant
    61500024643
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115351525
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115351525

Aperçu

Description du fabricant
7100112078 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau modérément agressif offre une grande polyvalence et peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles légères, y compris le nettoyage et l’ébavurage
  • L’abrasif polyvalent fonctionne bien sur la plupart des métaux
  • La fixation et le remplacement faciles des disques à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs
  • La toile en nylon robuste nettoie et ébavure sans se déchirer, mais laisse un fini professionnel
  • Le filet ouvert est flexible et flexible, il ne gouge pas le substrat et maintient la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limite l’accumulation de débris et prolonge la durée de vie
  • Marron