Motion
ROUE D’ÉBARBAGE EN ACIER INOXYDABLE 03991 SCOTCH-BRITE 8 PO X1/2 PO X3 PO 8S AILETTES

3M
03991 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage en acier inox, ST-WL, 8S Fine, 8 po x 1/2 po x 3 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713312
N° MFR03991 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8S FIN
Prix202.36 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03991 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage en acier inox, ST-WL, 8S Fine, 8 po x 1/2 po x 3 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713312
N° MFR03991 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix202.36 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La roue d'ébavurage en acier inoxydable 03991 SCOTCH-BRITE 8"X1/2"X3"8S FIN est une roue d'ébavurage en spirale non tissée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 8 po de diamètre, 1/2 po d'épaisseur, 3 po de diamètre de trou central et à grain fin, idéale pour l'ébavurage de précision et la finition de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500011764
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011039916
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011039916
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE EN ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE 03991
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction en toile non tissée résiste au chargement et fournit continuellement un abrasif frais à la surface
  • Ébavurage et finition des alliages exigeants
  • Roue à densité plus élevée qui conserve sa conformabilité pour la finition de géométries et de contours complexes