Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 04275 SCOTCH-BRITE 1-1/2 PO X NH A VFN

3M
04275 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 1-1/2"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface, SC-DH, A/O Très fin, 1-1/2 po x NH, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713361
N° MFR04275 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 1-1/2"XNH A VFN
Prix1.68 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04275 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 1-1/2"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface, SC-DH, A/O Très fin, 1-1/2 po x NH, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713361
N° MFR04275 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 1-1/2"XNH A VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.68 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Bleu
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    200
  • Numéro de stock du fabricant
    61500015963
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011042756
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011042756

Aperçu

Description du fabricant
04275 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes