Motion
04332 SCOTCH-BRITE PROPRE ET DISQUE À BANDE 14"X1-1/4" XCS

3M
04332 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 14"X1-1/4"S XCS

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 14.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI02713375
N° MFR04332 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 14"X1-1/4"S XCS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04332 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 14"X1-1/4"S XCS

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 14.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI02713375
N° MFR04332 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 14"X1-1/4"S XCS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    14 po
  • Diamètre total
    14 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Préparation de la surface
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500016821
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011043326
  • Application du matériel
    Décapage de la peinture, décapage du scellant, décapage de la rouille, décapage de la peinture, décapage du revêtement
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • CUP_NON
    00048011043326

Aperçu

Description du fabricant
04332 DISQUES DE NETTOYAGE ET DE DÉCAPAGE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine rapidement la peinture, la rouille et les revêtements sans compromettre la géométrie de la pièce
  • La mince largeur pénètre dans les coins étroits pour un nettoyage complet, le décapage et la préparation de la surface
  • Offre une plus grande surface que les brosses métalliques
  • Le carbure de silicium de qualité XCS (extra grossière) offre une coupe agressive et laisse une finition supérieure à celle des brosses métalliques
  • La résistance à la charge et à la chaleur offre un fonctionnement prolongé et des résultats de finition uniformes tout au long de la durée de vie du disque
  • Le matériau en toile non tissé résistant aux bavures assure une usure uniforme pendant toute la durée de vie du disque