Motion
05635 BROSSE À RABAT DE FINITION SCOTCH-BRITE 8"X1"X3"7A VFN

3M
05635 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X1"X3"7A VFN

Scotch-Brite™ Brosse à lamelles de finition, 8 po x 1 po x 3 po 7A VFN, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713508
N° MFR05635 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X1"X3"7A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05635 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X1"X3"7A VFN

Scotch-Brite™ Brosse à lamelles de finition, 8 po x 1 po x 3 po 7A VFN, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713508
N° MFR05635 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X1"X3"7A VFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    8 po
  • Largeur de la brosse
    1 po
  • Diamètre du trou central
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500030988
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011056357
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • CUP_NON
    00048011056357

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À RABAT DE FINITION SCOTCH-BRITE 05635
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La densité douce et les grades abrasifs méd/fins/très fins produisent des surfaces brossées sans composés
  • Offre plus de contact avec la surface que les brosses de type soie
  • Fournit continuellement des abrasifs frais pour des finitions uniformes et uniformes
  • La toile non tissée résiste à la charge et à la chaleur, ce qui permet d’obtenir des résultats de finition fins sur une variété de matériaux
  • Permet d’obtenir des finitions décoratives sur le métal, le bois et les composites