Motion
07459 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 2 PO X NH A MED

3M
07459 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 2"XNH A MED

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ 2.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02713556
N° MFR07459 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 2"XNH A MED
Prix1.82 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07459 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 2"XNH A MED

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ 2.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02713556
N° MFR07459 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 2"XNH A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.82 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Ébarbage, mélange, rayonnement, raffinage, nettoyage, finition
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500013075
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011074597
  • Application du matériel
    Enlèvement des revêtements, ponçage intermédiaire, mélange, ponçage à usage général, préparation de peinture, ébavurage léger, finition, enlèvement de la rouille, raffinage
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011074597

Aperçu

Description du fabricant
07459 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon