Motion
13258 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE ROLOC TS 3 PO X NH A MED

3M
13258 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 3"XNH A MED

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02713761
N° MFR13258 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 3"XNH A MED
Prix5.51 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13258 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 3"XNH A MED

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02713761
N° MFR13258 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 3"XNH A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.51 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Ébarbage, rayonnage, mélange, nettoyage, finition, raffinage
  • Méthode de fixation
    TS
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500052545
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011132587
  • Application du matériel
    Préparation de la peinture, ébavurage léger, finition, élimination de la rouille, raffinage, ponçage intermédiaire, ponçage à usage général, mélange, élimination des revêtements
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de Roloc™
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011132587

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 13258 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon