Motion
ROUE MULTIFINIE 13331 SCOTCH-BRITE 12 POX1 POX5 PO2S AILETTE

3M
13331 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X1"X5"2S FIN

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S Fine, 12 po x 1 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713773
N° MFR13331 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X1"X5"2S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13331 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X1"X5"2S FIN

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S Fine, 12 po x 1 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713773
N° MFR13331 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X1"X5"2S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Blanc
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE MULTI-FINITION 13331 SCOTCH-BRITE 12"X1"X5"2S FIN est une meule d'ébavurage non tissée à enroulement construite avec un abrasif au carbure de silicium de 12 po de diamètre, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 5 po et un grain fin, conçue pour les applications de finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500053386
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011133317
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011133317
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
JANTES MULTIFINIS 13331 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un grain uniforme pour la finition finale sur l’acier inoxydable, les métaux ferreux et non ferreux
  • Hautement conformable pour une finition uniforme sur les surfaces profilées, courbées et autres
  • L’agressivité modérée et la densité plus légère offrent une usure contrôlée pour des résultats constants tout au long de la durée de vie de la roue
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée ouverte est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur