Motion
MANDRIN DE ROUE UNIFIÉ 13968  933 2 PO X1/4 PO X1 PO

3M
13968 UNITIZED WHEEL MANDREL 933 2"X1/4"X1"

Mandrin de roue unitaire 3M™ 933, 2 po x 1/4 po x 1 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713874
N° MFR13968 UNITIZED WHEEL MANDREL 933 2"X1/4"X1"
Prix5.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13968 UNITIZED WHEEL MANDREL 933 2"X1/4"X1"

Mandrin de roue unitaire 3M™ 933, 2 po x 1/4 po x 1 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713874
N° MFR13968 UNITIZED WHEEL MANDREL 933 2"X1/4"X1"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.25 po
  • Taille de la tige
    1/4 po

Détails

  • Comp. abrasif
    Roue unie
  • Numéro de stock du fabricant
    61500060969
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011139685
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Comp. outil
    Meuleuse à matrice
  • CUP_NON
    00048011139685

Aperçu

Description du fabricant
MANDRIN DE ROUE UNIFIÉ 13968 933
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour fixer les roues unitisées Scotch-Brite™ aux outils rotatifs
  • La petite taille permet l’accès à des pièces de petite taille ou complexes
  • Régime max. 14,000
  • Utiliser avec des roues de 2”-3” po de diamètre et de 1⁄4 po à 1” d’épaisseur