Motion
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION 14266 SCOTCH-BRITE 7 PO X NH A MED

3M
14266 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 7"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque de nettoyage et de finition, CF-DC, A/O moyen, 7 po x NH, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713912
N° MFR14266 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 7"XNH A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14266 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 7"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque de nettoyage et de finition, CF-DC, A/O moyen, 7 po x NH, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713912
N° MFR14266 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 7"XNH A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Diamètre total
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500064391
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011142661
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • CUP_NON
    00048011142661

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION 14266 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les toiles minérales et non tissées douces abrasives sont idéales pour le nettoyage, le mélange, la finition, le revêtement léger et l’élimination de la corrosion
  • Le tampon adaptable pénètre dans les coins et sur les surfaces profilées pour produire un fini uniforme\La construction en toile ouverte résiste au chargement et se rince net pour une utilisation répétée
  • La structure 3D non tissée offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • Se fixe à la ponceuse orbitale aléatoire (coussinet d’appoint à crochet) pour un taux de coupe accru et couvrir de plus grandes surfaces