Motion
JANTES MULTIFINIS 14633 SCOTCH-BRITE DE 8 PO À X3 PO À X3 PO À 2S M

3M
14633 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 8"X3"X3"2S MED

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S moyenne, 8 po x 3 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713986
N° MFR14633 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 8"X3"X3"2S MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14633 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 8"X3"X3"2S MED

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S moyenne, 8 po x 3 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713986
N° MFR14633 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 8"X3"X3"2S MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE DE FINITION MULTIPLE 14633 SCOTCH-BRITE 8 poX3 poX3 po2S MED est une meule à ébavurage non tissée à convolute fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 3 po, un diamètre de trou central de 3 po et une qualité moyenne, adaptée aux applications de mélange.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500068723
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011146331
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011146331
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
JANTES MULTIFINIS 14633 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un grain uniforme pour la finition finale sur l’acier inoxydable, les métaux ferreux et non ferreux
  • Hautement conformable pour une finition uniforme sur les surfaces profilées, courbées et autres
  • L’agressivité modérée et la densité plus légère offrent une usure contrôlée pour des résultats constants tout au long de la durée de vie de la roue
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée ouverte est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur