Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010494478 3M , 1A1, 4X1/8X1-1/4, X=1/4

3M
7010494478 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/8X1-1/4, X=1/4

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 4X1/8X1-1/4, X=1/4 D100 654BI - MMMRBDW9573
N° D’ARTICLE MI02713989
N° MFR7010494478 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/8X1-1/4, X=1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494478 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/8X1-1/4, X=1/4

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 4X1/8X1-1/4, X=1/4 D100 654BI - MMMRBDW9573
N° D’ARTICLE MI02713989
N° MFR7010494478 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/8X1-1/4, X=1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.501 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308266554
  • CUP_NON
    00076308266554

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010494478 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.