Motion
MEULE UNIE 15695 SCOTCH-BRITE, COUPE ET POLISSAGE 4 POX1/8 POX1/4 PO5A AILETTE

3M
15695 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 4"X1/8"X1/4"5A FIN

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 5A Fine, 4 po x 1/8 po x 1/4 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714101
N° MFR15695 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 4"X1/8"X1/4"5A FIN
Price$36.76/wh
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15695 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 4"X1/8"X1/4"5A FIN

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 5A Fine, 4 po x 1/8 po x 1/4 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714101
N° MFR15695 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 4"X1/8"X1/4"5A FIN
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
Price$36.76/wh

Spécifications

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    1/4 po
  • Diamètre total
    4 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Wheel Diameter  
    4 po
  • Wheel Thickness  
    1/8 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 15695 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH 4"X1/8"X1/4"5A FIN est une meule d'ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif à l'oxyde d'aluminium avec un diamètre de meule de 4 po, une épaisseur de meule de 1/8 po, un diamètre de trou central de 1/4 po et un grain fin, adapté au mélange et à la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500081452
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011156958
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011156958
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
15695 COUPE SCOTCH-BRITE ET POLISSAGE UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté