Motion
15956 REVITALISATION DE SURFACE SCOTCH-BRITE CEINTURE LS 3"X168"A MOYEN

3M
15956 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 3"X168"A MED

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, A/O moyen, 3 po x 168 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714204
N° MFR15956 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 3"X168"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15956 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 3"X168"A MED

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, A/O moyen, 3 po x 168 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714204
N° MFR15956 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 3"X168"A MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    168 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    168 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500084415
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011159560
  • CUP_NON
    00048011159560

Aperçu

Description du fabricant
15956 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif