Motion
16387 CEINTURE FB DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 50 POX103 POA MÉD

3M
16387 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 50"X103"A MED

Scotch-Brite™ Courroie arrière en pellicule de conditionnement de surface, SC-BF, A/O moyen, 50 po x 103 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714307
N° MFR16387 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 50"X103"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16387 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 50"X103"A MED

Scotch-Brite™ Courroie arrière en pellicule de conditionnement de surface, SC-BF, A/O moyen, 50 po x 103 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714307
N° MFR16387 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 50"X103"A MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    103 po
  • Largeur de la courroie
    50 po
  • Longueur totale
    103 po
  • Largeur totale
    50 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500089083
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011163871
  • CUP_NON
    00048011163871

Aperçu

Description du fabricant
16387 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente courroie polyvalente, idéale pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage
  • L’endos en pellicule de nylon est résistant à l’étirement pour une action de coupe étroite et continue
  • Les courroies à endos filmé fonctionnent très bien sur les ponceuses à course lorsqu’une friction réduite à l’arrière de la courroie est souhaitée
  • Les cavités entre les fibres de nylon permettent aux débris de s’échapper, ce qui aide à réduire la charge
  • Les fibres se décomposent graduellement pour révéler des minéraux frais, produisant des coupes constantes
  • Disponible dans une gamme de grades, minéraux et formes converties
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon