Motion
16461 ÉBARBEUR SCOTCH-BRITE EXL 8 POX3/4 POX3 PO9S AILETTE

3M
16461 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X3/4"X3"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 9S Fine, 8 po x 3/4 po x 3 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714325
N° MFR16461 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X3/4"X3"9S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16461 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X3/4"X3"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 9S Fine, 8 po x 3/4 po x 3 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714325
N° MFR16461 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X3/4"X3"9S FIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.75 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE EXL 16461 SCOTCH-BRITE 8"X3/4"X3"9S FIN est une meule d'ébavurage non tissée en spirale fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 8 po de diamètre, une épaisseur de meule de 3/4 po, un diamètre de trou central de 3 po et un grain fin, idéal pour une finition uniforme.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500089943
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011164618
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011164618
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 16461 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon