Motion
7000120780

3M
7000120780

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 27 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non-tissé, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02714341
N° MFR7000120780
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000120780

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 27 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non-tissé, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02714341
N° MFR7000120780

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    27 po
  • Diamètre total
    27 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, meulage, polissage, rayonnement, raffinage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    2
  • Numéro de stock du fabricant
    61500091030
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011165585
  • Application du matériel
    Aluminium, acier doux, alliage de nickel, acier inoxydable, titane, bois
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011165585

Aperçu

Description du fabricant
16558 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes