Motion
DISQUE HAUTE RÉSISTANCE 16778 SCOTCH-BRITE 6"X1/2" VFN

3M
16778 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/2"S VFN

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, SiC très fin, 6 po x 1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714345
N° MFR16778 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/2"S VFN
Prix7.74 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16778 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/2"S VFN

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, SiC très fin, 6 po x 1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714345
N° MFR16778 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/2"S VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.74 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/2 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    61500120953
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011167787
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011167787

Aperçu

Description du fabricant
16778 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ébarbeurs à disque à toile ouverte, denibs/defuzz durables et nettoient une grande variété de métaux
  • Disque conforme avec bord résistant à l’usure offrant des finis uniformes et une longue durée de vie du disque
  • Peut être empilé pour élargir l’utilisation ou couvrir de plus grandes surfaces
  • La résistance à la charge prolonge le taux de coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • Matériau robuste non tissé permettant une utilisation intensive